エスコ
Φ14mm スクリュージャッキ用パッド
焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります
材質
焼入鋼(磨き仕上げ)
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
63
寸法D1(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588065
EA637EP-4
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください