エスコ
Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ
センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
材質
焼入鋼
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
78
寸法D1(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588099
EA637EP-7
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください