M10/呼16 Tスロットナット(スプリング付)

M10/呼16 Tスロットナット(スプリング付) - エスコM10/呼16 Tスロットナット(スプリング付) - エスコ

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です

材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)15.7寸法F(mm)15.5寸法E(mm)25寸法K(mm)9適合T溝幅(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588153EA637FP-103
オープン
1,330
1,463(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする