エスコ
110mm ツールホルダー(ラバーロック付)
仕様
カラビナ開口幅:30mm
材質
カラビナ:スチール、ラバーロック:ゴム
寸法(mm)
65×30×110(H)
質量(g)
110
線径(Φmm)
(カラビナ)8
ベルト通し幅(mm)
フリー
アズワン品番
64-2252-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588896
EA638CG-41
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください