エスコ
81.3x 7.3mm カラビナフック(安全環付)
ねじロック付で鍵の落下を防ぎます
材質
カラビナ:アルミ、リング:スチール
全長(mm)
81.3
線径(Φmm)
7.3
リング内径(Φmm)
28
アズワン品番
64-2253-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590253
EA638JG-121
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください