エスコ
吸盤Wフック
仕様
壁への取付方法:レバー式吸盤タイプ
吸盤サイズ:70(W)×65(H)mm
材質
レバー・カバー:ABS樹脂、フック・ピン:ステンレス
色
ホワイト
耐荷重(kg)
凹凸面:5.5、平滑面:6(フック2個合計の最大)
アズワン品番
64-2254-15
フック口幅(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591066
EA638LA-9
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください