エスコ
280mm タオル掛け(マグネット式)
仕様
タオル掛幅:280mm
耐荷重:ハンガー:約1kg フック1つあたり:約250g
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット 滑り止め:シリコーン
アズワン品番
64-2254-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591118
EA638LE-125
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください