曜日別特売

400mm タオル掛け(マグネット式)

400mm タオル掛け(マグネット式) - エスコ400mm タオル掛け(マグネット式) - エスコ
仕様
タオル掛幅:400mm
耐荷重:ハンガー:約1kg フック1つあたり:約250g
付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット 滑り止め:シリコーンアズワン品番64-2254-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64591127EA638LE-126
オープン
2,100
2,310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする