エスコ
19mm 絶縁片口スパナ
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):13
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
19
全長(mm)
218
質量(g)
184
アズワン品番
64-2254-70
ヘッド幅(mm)
44.5
絶縁耐圧(V)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592649
EA640RA-19
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください