22mm 絶縁片口めがねレンチ

22mm 絶縁片口めがねレンチ - エスコ22mm 絶縁片口めがねレンチ - エスコ
仕様ヘッド部の厚さ(mm):19材質クロム合金鋼寸法(mm)22全長(mm)254.2質量(g)238アズワン品番64-2254-77ヘッド幅(mm)36.3絶縁耐圧(V)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64592719EA640RB-22
オープン
9,870
10,857(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする