曜日別特売

3/8"DR 絶縁ラチェットハンドル

3/8"DR  絶縁ラチェットハンドル - エスコ3/8"DR  絶縁ラチェットハンドル - エスコ
仕様ヘッド部の厚さ(mm):61全長(mm)205質量(g)298差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-78ヘッド幅(mm)37絶縁耐圧(V)1000内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64592728EA640RF-3
オープン
38,300
42,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする