エスコ
3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
48
質量(g)
40
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
24.4
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-84
絶縁耐圧(V)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592816
EA640RJ-14
オープン
¥
5,810
¥
6,391
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください