エスコ
[S] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
仕様
定期自主検査:非対象品
材質
天然ゴム
全長(mm)
250
サイズ
S
試験電圧
3000V/分
使用電圧(V)
交流300以下
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64593035
EA640ZB-31
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください