エスコ
[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
材質
天然ゴム
サイズ
L
試験電圧
3000V/分
使用電圧(V)
交流300以下
全長(cm)
27
JIS規格
JIS T8112
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64593053
EA640ZB-33
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください