エスコ
190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
ニッケル銅合金
質量(g)
90
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
(a)22
全長l(mm)
190
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64593175
EA642KA-3A
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください