2700g/51x380mm マレット(ノンスパーキング)

2700g/51x380mm マレット(ノンスパーキング) - エスコ

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

全長(mm)380頭径(Φmm)51材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)アルミニウム青銅アズワン品番64-7905-97頭質量(g)2700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593184EA642KL-13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする