曜日別特売

14x17mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)

14x17mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング) - エスコ

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

材質アルミニウム青銅厚さ(mm)47寸法(mm)14×17全長(mm)280質量(g)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594663EA643BH-1
オープン
23,100
25,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする