エスコ
[7本組] 六角棒レンチセット(ノンスパーキング)
防爆。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
ボールポイント付。
仕様
サイズ:260(W)×150(H)、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能
セット内容
六角棒レンチ(7本組)、2×48mm:(EA643BR-2)、3×60mm:(EA643BR-3)、4×66mm:(EA643BR-4)、5×75mm:(EA643BR-5)、6×84mm:(EA643BR-6)、8×92mm:(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋
材質
アルミニウム青銅
寸法(mm)
2・3・4・5・6・8・10
軸長(mm)
48・60・66・75・84・92・102
アズワン品番
65-2165-39
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595449
EA643BR-100
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください