曜日別特売

550mm バルブスパナ(ノンスパーキング)

550mm バルブスパナ(ノンスパーキング) - エスコ

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様
R型アーム径:60mm
アーム幅:60mm
材質アルミニウム青銅全長(mm)550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595573EA643CB-60
オープン
38,400
42,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする