曜日別特売

150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)

150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング) - エスコ

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂全長(mm)280頭径(Φmm)15アズワン品番64-7906-44頭質量(g)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595729EA643DA-51A
オープン
4,130
4,543(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする