エスコ
450g/310mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
耐久性と耐食性に優れています
材質
ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)
310
頭径(Φmm)
25
頭質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595738
EA643DA-101
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください