エスコ
2250g/400mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
耐久性と耐食性に優れています
材質
ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)
400
頭径(Φmm)
39
頭質量(g)
2250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595765
EA643DA-104
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください