エスコ
340g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
材質
ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)
280
頭径(Φmm)
23
アズワン品番
64-7906-45
頭質量(g)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595799
EA643DA-112A
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください