エスコ
450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
材質
ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)
280
頭径(Φmm)
24
アズワン品番
64-7906-46
頭質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595808
EA643DA-113A
オープン
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください