曜日別特売

1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング) - エスコ1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング) - エスコ1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング) - エスコ1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング) - エスコ

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。

仕様
〈ラチェットハンドル仕様〉
・全長:245mm
・差込角:1/2"
・材質:アルミニウム青銅
〈エクステンションバー仕様〉
・全長:200mm
・差込角:1/2"
・材質:アルミニウム青銅
〈ソケット仕様〉
・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27
・外径(Φmm):24・25・26・28・30
・差込角:1/2"
・材質:アルミニウム青銅
・12ポイント
〈工具箱仕様〉
・サイズ:347×167×119(H)mm
・重量:550g
・材質:高耐衝撃性コーポリマー
・カラー:クリアー
・中皿付
・中皿の仕切板は取外し可能
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱アズワン品番65-2165-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64596657EA643FC-100
オープン
85,200
93,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする