エスコ
1/2"DR/16点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
セット内容
〈セット内容〉:16点組
〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・14・17・19・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、スピーダーハンドル:400mm
材質
アルミニウム青銅
ケース寸法(mm)
450×365×140
差込角(sq.)
1/2"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64596666
EA643FC-101
オープン
¥
162,000
¥
178,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください