エスコ
3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
セット内容
〈セット点数〉:20点
〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm
材質
アルミニウム青銅
ケース寸法(mm)
435×320×105
差込角(sq.)
3/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64596858
EA643FD-101
オープン
¥
336,700
¥
370,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください