エスコ
290mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)
290
毛丈(mm)
28
材質(ブラシ部)
りん青銅
行数
4行
ブラシ寸法(mm)
23×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597454
EA643HA-2
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください