エスコ
200mm 2アームプーラー (ノンスパーキング)
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様
アーム深さ:143mm
材質
アルミニウム青銅
質量(kg)
4.6
最大径(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597549
EA643HA-13
オープン
¥
78,000
¥
85,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください