エスコ
Φ26mm/6mm軸 ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅)
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
材質
りん青銅
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ブラシ径(Φmm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597585
EA643HA-24
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください