435mm 根かき(3本爪/ステンレス製)

435mm 根かき(3本爪/ステンレス製) - エスコ435mm 根かき(3本爪/ステンレス製) - エスコ

長柄仕様でかがまずに作業できます

材質ステンレス全長(mm)435質量(g)270材質(柄部)爪長さ(mm)85アズワン品番64-2255-19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64597917EA650BD-85
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする