エスコ
85mm/200mm 雑草抜き
用途
除草
材質
頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP)
寸法(mm)
全長200×幅70×高さ15
質量(g)
50
刃長(mm)
85
握り部
110
アズワン品番
64-2255-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597987
EA650BE-52A
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください