エスコ
421x361x78mm/外寸 パーツケース
仕様
トレー:20個
付属トレー:EA661AB-51×15、EA661AB-54×5
材質
ポリカーボネート
アズワン品番
64-2214-97
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×361×78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64598276
EA661AC-43
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください