エスコ
137mm ラジオペンチ
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様
ジョー部厚さ:6.5mm
材質
クロムニッケル鋼
全長(mm)
137
質量(g)
95
切断能力(Φmm)
銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64598635
EA682C-140A
137
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください