エスコ
デジタルマルチメーター
付属品
テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1
寸法(mm)
72(W)×38(D)×149(H)
使用温度範囲(℃)
-10~+65
表示
4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ
表示更新レート
5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)
検出電圧(V)
(50/60Hz)AC80~AC600
静電容量(μF)
1μ/10μ/100μ/1m/10mF
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600069
EA707A-37
6/60/600V、周波数特性: 40 Hz~1 kHz、基本確度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下)
600m/6/60/600V、基本確度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt.
600/6k/60k/6M/60MΩ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt.
190
単4電池×1本(付属)
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください