曜日別特売

デジタルマルチメーター

デジタルマルチメーター - エスコ
付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600078EA707A-456/60/600V、周波数特性: 40 Hz~1 kHz、基本確度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下)600m/6/60/600V、基本確度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt.600/6k/60k/6M/60MΩ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt.190単4電池×1本(付属)
オープン
21,000
23,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする