付属品ソフトケース寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H)表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントコード長さ(mm)約700電池寿命(時間)約60使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)動作原理二重積分方式交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt)保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt)直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)内容量1個