曜日別特売

デジタルマルチテスター

デジタルマルチテスター - エスコデジタルマルチテスター - エスコデジタルマルチテスター - エスコデジタルマルチテスター - エスコデジタルマルチテスター - エスコデジタルマルチテスター - エスコデジタルマルチテスター - エスコデジタルマルチテスター - エスコ
仕様テストリード長:約85cm付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット寸法(mm)88×37×186(H)表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント)電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時)交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと)保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと)アズワン品番64-2255-77静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600105EA707BB-7A60/600/6/60/600/750V60m/600m/6/60/600/1000V600/6k/60k/600k/6M/60MΩ約320(電池含む)単3電池×2本(付属)
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする