2.5x50mm [-]ドライバー(検電)

2.5x50mm [-]ドライバー(検電) - エスコ2.5x50mm [-]ドライバー(検電) - エスコ
商品構成単品刃先厚(mm)0.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600175EA707D-46マイナス2.512535017
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする