エスコ
AC80-7000V 検電器(伸縮式)
付属品
革ケース
全長(mm)
215~815(伸縮)
電源
LR44×2個(付属)
検電範囲(V)
AC80~7000
アズワン品番
64-2255-78
内容量
1本
関連資料:
メーカー取扱説明書(0.67MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600227
EA707DH-14A
140
オープン
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください