エスコ
[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器
付属品
収納袋、接地線(7m)
全長(mm)
415
電源
LR44×2個(付属)
検電範囲(V)
AC:600~7000、DC:600~7000
アズワン品番
64-2255-82
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600236
EA707DH-21
340
オープン
¥
92,400
¥
101,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください