エスコ
高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz)
仕様
警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)
付属品
取付バンド
寸法(mm)
78(W)×82(D)×25(T)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
CR2032電池×1個(付属)
定格電圧(V)
6600
アズワン品番
65-2167-20
防水性
IPX4相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600263
EA707DW-1A
45(本体のみ)
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください