曜日別特売

クランプメーターセット(交流専用・デジタル)

クランプメーターセット(交流専用・デジタル) - エスコクランプメーターセット(交流専用・デジタル) - エスコクランプメーターセット(交流専用・デジタル) - エスコクランプメーターセット(交流専用・デジタル) - エスコクランプメーターセット(交流専用・デジタル) - エスコ
仕様
クランプ内径:33mm
フレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm
付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600324EA708AB-1004.2/42/420/600V(45~500 Hz、平均値整流)、基本確度 45 - 66 Hz : ±1.8% rdg. ±7 dgt.42/420/1000A(平均値整流)、基本確度 50 - 60 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt.CR2032×1個(付属)420/4.2k/42k/420k/4.2M/42M、基本確度: ±2 % rdg. ±4 dgt.100
オープン
25,400
27,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする