クランプメーター(デジタル)

クランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコクランプメーター(デジタル) - エスコ
仕様
A/D変換方式:積分方式
CT内径:74×80mm
MAXホールド:表示値の最大値を保持
フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット
過電圧カテゴリ:CAT III 300V
交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt
寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)アズワン品番64-2256-13使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)最小分解能0.01mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600367EA708MB-1AC20/200/2/20/200/1000 オートレンジ単4電池×3本(付属)約650
オープン
59,800
65,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする