曜日別特売

クランプメーター(ミニ)

クランプメーター(ミニ) - エスコクランプメーター(ミニ) - エスコクランプメーター(ミニ) - エスコクランプメーター(ミニ) - エスコ
仕様
クランプ内径:33mm
交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt
寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H)測定範囲(A)30/300アズワン品番64-7909-59使用回路電圧AC600V以下最小分解能0.01A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600376EA708S-1LR-44×2個(付属)85
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする