速度計

速度計 - エスコ速度計 - エスコ速度計 - エスコ速度計 - エスコ
仕様
表示更新時間:0.2秒
表示更新時間:200ms
平均化:任意設定1~10回
計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能
付属品速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4寸法(mm)50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず)測定範囲線速度:0.1~2000.0(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)質量(g)本体:約510(電池含む)電源単3形アルカリ電池×4本(付属)測定時間10ms消費電流(mA)最大約100電池寿命(時間)20以上動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲電池を外した状態:、-10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40~50℃、70%RH以下(結露のないこと)メモリー機能最大10件まで本体メモリに保存可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600489EA714NC-1A
オープン
98,000
107,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする