曜日別特売

溶接ゲージ

溶接ゲージ - エスコ溶接ゲージ - エスコ溶接ゲージ - エスコ
材質ステンレス寸法(mm)105×1.5×78測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、ビード幅:0~53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600857EA719K-31
オープン
17,000
18,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする