曜日別特売

溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)

溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製) - エスコ溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製) - エスコ溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1~4)測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:10~17mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:10~17mm固定(1mmとび)、ルート間隔:3~10mm固定(1mmとび)精度長さ寸法の測定:±0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600893EA719K-52
オープン
12,300
13,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする