エスコ
25mmx5.5m メジャー
材質
テープ・バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
344
アズワン品番
64-2256-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601128
EA720CR-5
5.5
25
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください