エスコ
25mmx5.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
材質
テープ・バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
381
アズワン品番
64-2256-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601146
EA720CR-5M
5.5
25
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください